H600 WXCU 040310HP IC330 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 5606382
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606382
EAN / GTIN 7291075237054
Codice del produttore 5606382
Numero-L L23970 37

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 4.13 mm, Spessore inserto (S) 3.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.96 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 4.13 mm
  • Spessore inserto (S) 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello