ONHU 050505-TN IC810 Inserti ottagonali bilaterali con 16 taglienti

Codice art.: 5606286
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606286
EAN / GTIN 7291075257250
Codice del produttore 5606286
Numero-L L23910 803

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Spessore inserto (S) 5.08 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 5.08 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 16

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto