SOF45CL 8/16 D100-16-32R Frese per spianatura a 45° a passo corto; montano inserti con fissaggio a cuneo

Codice art.: 3105787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105787
    EAN / GTIN 7291075298239
    Codice del produttore 3105787
    Numero-L L23980 1108

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 110.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 51.2 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 110.4 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 110.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 16
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) S845 SNHU 1305ANR
    • Overall Length (OAL) 51.2 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello