SOF45 D125-10-40-R13 Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3106111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106111
EAN / GTIN 7291075232257
Codice del produttore 3106111
Numero-L L23980 343

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 135.35 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 82 mm, Overall Length (OAL) 63.4 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 127.35 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 135.35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 135.35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 82 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL) 63.4 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto