• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

T490 LNHT 130616PNTR IC830 Inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 5606065
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606065
EAN / GTIN 7291075228885
Codice del produttore 5606065
Numero-L L23970 591

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.81 mm, Spessore inserto (S) 12.88 mm, Larghezza inserto (W1) 6.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Figura 1.
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.81 mm
  • Spessore inserto (S) 12.88 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello