• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

T490 LNMT 1106PNTR IC830 Inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 5667942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667942
EAN / GTIN 7291075346237
Codice del produttore 5667942
Numero-L L23970 201

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 11.3 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm
  • Spessore inserto (S) 11.3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello