Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 50 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
- Drive Size (DRVS) 15 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Functional Length (LF) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Overall Length (OAL) 50 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.7 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees