ONHU 0806AN-R-W IC910 Inserti ottagonali 16MILL a geometria raschiante con 4 taglienti (2 destri e 2 sinistri)

Codice art.: 5605375
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie 16MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605375
EAN / GTIN 7291075214598
Codice del produttore 5605375
Numero-L L23910 317

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) 4 Right
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "16MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello