• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

F45WG D250-36-60-FX-R08 Frese a manicotto a 45°, per inserti ottagonali ONHU/MU 0806 con 16 taglienti

Codice art.: 3103873
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie 16MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103873
EAN / GTIN 7291075193381
Codice del produttore 3103873
Numero-L L23980 44

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 262 mm, Cutting Item Count (CICT) 36, Hub Diameter (DHUB) 150 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 262 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 262 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 36
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 150 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 080608-TN
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44.3 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "16MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello