• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

F45WG D160-22-40-FX-R08 Frese a manicotto a 45°, per inserti ottagonali ONHU/MU 0806 con 16 taglienti

Codice art.: 3103871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie 16MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103871
EAN / GTIN 7291075193367
Codice del produttore 3103871
Numero-L L23980 997

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 172 mm, Cutting Item Count (CICT) 22, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 172 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 172 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 22
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 080608-TN
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44.3 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "16MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello