FF WOCT 060212T IC908 Inserti con spoglia positiva per lavorazioni ad elevati avanzamenti e ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5605349
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605349
EAN / GTIN 7291075162516
Codice del produttore 5605349
Numero-L L23970 190

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7 mm, Spessore inserto (S) 2.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 5.6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 7 mm
  • Spessore inserto (S) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello