HCR D1.0-QP IC928 Inserti Ball Nose con 2 taglienti dritti tangenti, per profilatura di cavità e spallamenti

Codice art.: 5605326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605326
EAN / GTIN 7291075193879
Codice del produttore 5605326
Numero-L L23970 112

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.685″ ,Spessore inserto (S) 0.212″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.685″
  • Spessore inserto (S): 0.212″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello