HCM D25/1.0-MMT15 Testine intercambiabili in metallo duro integrale, a testa tonda con 2 eliche. Sistema MULTI-MASTER.

Codice art.: 3106372
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106372
    EAN / GTIN 7291075199741
    Codice del produttore 3106372
    Numero-L L23980 659

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 16.7 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 16.7 mm
    • Drive Size (DRVS) 20 mm
    • Functional Length (LF) 46 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HBR D250-QF
    • Overall Length (OAL) 63 mm
    • Forza (TQ) 12 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello