HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Frese a candela con naso a sfera D=1.000″.

Codice art.: 3103609
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103609
EAN / GTIN 7291075266085
Codice del produttore 3103609
Numero-L L23980 2844

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.67″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 10″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 5″

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 1.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.67″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Head Length (LH): 5″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D1.0-QF
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 12 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 5″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello