MM HDF120-090-2T06 IC908 Testine MULTI-MASTER a 2 taglienti, per smussi superiori ed inferiori

Codice art.: 5605164
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605164
EAN / GTIN 7291075218848
Codice del produttore 5605164
Numero-L L24060 704

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 11.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 17.85 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diametro della fresa (DC) 11.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 11.2 mm
  • Overall Length (OAL) 17.85 mm
  • Profile Angle (PRFA) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello