MM TS195-H40D-06T08 IC908 Testine in metallo duro intercambiabili per incavatura con differente raggio d'inserto

Codice art.: 3383512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3383512
    EAN / GTIN 7291075181036
    Codice del produttore 3383512
    Numero-L L24060 436

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 3.45 mm, Diametro della fresa (DC) 19.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 12.1 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 3.45 mm
    • Diametro della fresa (DC) 19.5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Flute Count (NOF) 6
    • Overall Length (OAL) 12.1 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello