MM GRIT 28K-45D-6T10 IC908 Testine intercambiabili per smussi in tirata

Codice art.: 3413920
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3413920
EAN / GTIN 7291075451108
Codice del produttore 3413920
Numero-L L24060 541

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 27.7 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 27.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo del tagliente (KAPR) 135 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello