• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

QDMT 120520PDTN-M IC908 Inserti per uso generale, con 4 taglienti, destri o sinistri.

Codice art.: 5604482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604482
EAN / GTIN 7291075119299
Codice del produttore 5604482
Numero-L L23910 891

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello