SDK D63-53-27-FT/A Unità base per frese ad elica estesa modulari, per inserti S/QDMT 1205

Codice art.: 3110418
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Codice del produttore 3110418
Numero-L L23980 466

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60.9 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Massima profondità di taglio (APMX) 53 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 76 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60.9 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 53 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) SDMT 1205
  • Overall Length (OAL) 76 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello