HCR D120-QF IC908 Inserti Ball Nose con 2 taglienti dritti tangenti, per profilatura di cavità e spallamenti

Codice art.: 5604240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604240
EAN / GTIN 7291075126372
Codice del produttore 5604240
Numero-L L23970 360

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Spessore inserto (S) 2.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Spessore inserto (S) 2.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello