HCM D12/.50-M08 Sistema modulare di frese toriche con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3104174
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104174
    EAN / GTIN 7291075179460
    Codice del produttore 3104174
    Numero-L L23980 1251

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 43.5 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.4 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.2 mm
    • Drive Size (DRVS) 11 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 26 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HBR D120-QF
    • Overall Length (OAL) 43.5 mm
    • Forza (TQ) 6 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello