• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

BCR D1.25-QT IC908 Inserti DROPMILL, per lavorazioni ad alta velocità

Codice art.: 5604222
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604222
EAN / GTIN 7291075123173
Codice del produttore 5604222
Numero-L L23970 644

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Lunghezza inserto (INSL): 1.109″
  • Spessore inserto (S): 0.21″
  • Larghezza inserto (W1): 0.594″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 5/8″
  • Lunghezza inserto (INSL): 1.109″
  • Spessore inserto (S): 0.21″
  • Larghezza inserto (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DROPMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello