Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 26 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 15 mm
- Diametro della fresa (DC) 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 26 mm
- Front Type A
- Functional Length (LF) 124 mm
- Head Length (LH) 67 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D300-QT
- Overall Length (OAL) 160 mm
- Tipo di Stelo Weldon