BCM D.50-B-C.62 Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: 3103435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103435
EAN / GTIN 7291075171648
Codice del produttore 3103435
Numero-L L23980 1486

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.4″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 1.72 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.4″
  • Front Type: B
  • Functional Length (LF): 6-1/2″
  • Head Length (LH): 2.4″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.50-QT
  • Overall Length (OAL): 6-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round

Prodotti correlati

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello