BCM D40-B-W40-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: 3102560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DROPMILL
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3102560
    EAN / GTIN 7291075122923
    Codice del produttore 3102560
    Numero-L L23980 473

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Raggio dellinserto (RE) 20 mm
    • Diametro della fresa (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
    • Front Type B
    • Functional Length (LF) 210 mm
    • Head Length (LH) 125 mm
    • Master Insert Identification (MIID) BCR D400-CS
    • Overall Length (OAL) 250 mm
    • Tipo di Stelo Weldon

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello