• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BCR D1.50-QT IC328 Inserti DROPMILL, per lavorazioni ad alta velocità

Codice art.: 5603713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603713
EAN / GTIN 7291075123067
Codice del produttore 5603713
Numero-L L23970 640

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Lunghezza inserto (INSL): 1.425″
  • Spessore inserto (S): 0.29″
  • Larghezza inserto (W1): 0.759″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 3/4″
  • Lunghezza inserto (INSL): 1.425″
  • Spessore inserto (S): 0.29″
  • Larghezza inserto (W1): 0.759″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello