• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM90 APCR 160550R-P IC28 Inserti super positivi con spoglia lappata, per alluminio

Codice art.: 5603292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603292
EAN / GTIN 7291075150551
Codice del produttore 5603292
Numero-L L23910 961

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22.7 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 2.2 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello