HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605 . Inserts for Machining Aluminum

Codice art.: 3431338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Copy mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3431338
EAN / GTIN 7291075489279
Codice del produttore 3431338
Numero-L L23980 3130

Descrizione

Descrizione:

  • Frese a Candela Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 29 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 15.5 mm
  • Overall Length (OAL): 63 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T21
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 31.75 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 15.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 24 mm
  • Functional Length (LF): 39.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL): 63 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 22.4 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello