3M AXKT 130408R-PDRMM IC928 Inserti robusti con varietà di raggi per lavorazioni greavose

Codice art.: 5602941
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602941
EAN / GTIN 7291075143867
Codice del produttore 5602941
Numero-L L23910 1317

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14.12 mm, Spessore inserto (S) 4.54 mm, Larghezza inserto (W1) 8.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.12 mm
  • Spessore inserto (S) 4.54 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello