• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M AXK D1.25-14-3-W125-13 Frese ad elica estesa per impieghi gravosi che trasportano 3M AXKT 1304 Inserti

Codice art.: 3101573
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILL2000
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101573
EAN / GTIN 7291075113150
Codice del produttore 3101573
Numero-L L23980 1752

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.44″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.3″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.44″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Overall Length (OAL): 4.3″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello