3M F90AX D2.00-6-.75-13 Frese a manicotto a 90° con inserti 3M AXKT 1304

Codice art.: 3101598
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILL2000
    Tipo di prodotto End / face mill

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3101598
    EAN / GTIN 7291075113075
    Codice del produttore 3101598
    Numero-L L23980 3113

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese Indexabili
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Hub Diameter (DHUB): 1.842″
    • Overall Length (OAL): 1.57″

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Diametro della fresa (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.842″
    • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Overall Length (OAL): 1.57″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello