• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

APKT 100316PDTR-RM IC28 Inserti con tagliente rinforzato, per taglio interrotto e lavorazioni gravose

Codice art.: 5601611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5601611
EAN / GTIN 7291075038873
Codice del produttore 5601611
Numero-L L23910 719

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.9 mm, Spessore inserto (S) 3.47 mm, Larghezza inserto (W1) 6.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 9.78 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.2 mm
  • Figura 2
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.9 mm
  • Spessore inserto (S) 3.47 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello