SEKT 1204AFR-HM IC328 Inserti super positivi, per semi finitura e finitura di materiali soffici.

Codice art.: 5601265
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5601265
    EAN / GTIN 7291075066890
    Codice del produttore 5601265
    Numero-L L24170 77

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6.4 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.9 mm, Spessore inserto (S) 5.16 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6.4 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 12.9 mm
    • Spessore inserto (S) 5.16 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello