F45ST D80 JPN Frese a manicotto a 45° con fissaggio a vite, per inserti SEK/MT 12

Codice art.: 3100428
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100428
EAN / GTIN 7291075258615
Codice del produttore 3100428
Numero-L L23980 109

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 93.1 mm, Cutting Item Count (CICT) 0, Hub Diameter (DHUB) 63 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 93.1 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 93.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 0
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 63 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello