F45ST D4.00-1.50 Frese a manicotto a 45° con fissaggio a vite, per inserti SEK/MT 12

Codice art.: 3100369
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3100369
    EAN / GTIN 7291075258677
    Codice del produttore 3100369
    Numero-L L23980 2110

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 3.68″ ,Overall Length (OAL) 2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.4″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
    • Hub Diameter (DHUB): 3.68″
    • Master Insert Identification (MIID): SEMT 1204AFTN-76
    • Overall Length (OAL): 2″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello