Disco in tessuto GB-DR 50

Codice art.: 554063 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,27 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    3,56 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
785 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Grana abrasiva Cubitron™ II
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Confronto granulometrico 50
    Grado di finezza Extragrossa
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 76,2 mm
    Denominazione originale prodotto GB-DR
    Esecuzione coarse super duty
    Numero massimo giri 18.000 min-1
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Codice del produttore 7100009310

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
    Mole abrasive in tessuto con grana aggressiva al cubitron (CER) abbinata a tessuto resistente.

    Uso:

    Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
    Consente l’asportazione e la finitura senza sbavature con un unico utensile. Elevata stabilità dei bordi e lunga durata.

    Nota:

    Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello