• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XCMT 06R-202002-MG IC808G Inserti per scanalatura interna con due taglienti, per utensili multifunzionali DR-MF

Codice art.: 5522273
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5522273
EAN / GTIN 7291075347692
Codice del produttore 5522273
Numero-L L23940 1954

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Spessore inserto (S) 2.65 mm, Overall Length (OAL) 6.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 7 Degrees
  • Spessore inserto (S) 2.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 6.4 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello