• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

ICP 207-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: 5509647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5509647
EAN / GTIN 7291075288384
Codice del produttore 5509647
Numero-L L24050 779

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 20.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 20.7 mm
  • Functional Length (LF) 8.45 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
  • Spessore inserto (S) 11.6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.15 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello