ICK 173 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: 5509239
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5509239
EAN / GTIN 7291075270419
Codice del produttore 5509239
Numero-L L24050 195

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 17.3 mm
  • Functional Length (LF) 5.84 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Spessore inserto (S) 9.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.06 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello