IDI 258-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5506238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506238
EAN / GTIN 7291075101072
Codice del produttore 5506238
Numero-L L24050 1696

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 25.8 mm
  • Functional Length (LF) 6.3 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Spessore inserto (S) 11 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.7 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello