Raspa per legno, piatta a punta tronca 250 mm

Codice art.: 519300 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7263

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Taglio taglio 2 (medio)
    Forma A
    Sezione trasversale 25×6,3 mm
    Lunghezza senza codolo 250 mm
    Norma DIN 7263
    Tipo di prodotto Raspa per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 519300 250
    EAN / GTIN 4009215006858
    Codice del produttore 15122520

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti fino al bordo di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Dopo un accurato trattamento termico di indurimento, questa lima / raspa per legno raggiunge un’ottima prestazione e un’elevata durata della lima.
    Piatta a punta tronca

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello