Impugnatura di legno duro per lime 140 mm

Codice art.: 519400 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.455 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 140 mm
    Norma DIN 395
    Adatta per lunghezza lime (piatte, triangolari e mezzotonde) 250 mm
    Per lunghezza lime (quadre, tonde) 300 mm - 350 mm
    Tipo di prodotto Fascicolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 519400 140
    EAN / GTIN 2050001029553

    Descrizione

    Esecuzione:

    In legno duro di foreste certificate PEFC, forma ergonomica. Morsetto tubolare in acciaio senza punti di saldatura, inserito in profondità e in modo saldo nell’impugnatura, pertanto non può rompersi al momento dell’inserimento della lima. Lo strettoio è saldamente collegato all’impugnatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello