Impugnatura ergonomica bicomponente per lima 120 mm

Codice art.: 519600 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
809 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 120 mm
    Materiale impugnatura Plastica bicomponente
    Adatta per lunghezza lime 200 mm - 350 mm
    Tipo di prodotto Fascicolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 519600 120
    EAN / GTIN 4045197890351
    Codice del produttore 519600 120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura bicomponente ergonomica con foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per l'etichettatura personalizzata, ad es. dei tagli delle lime. La struttura antiscivolo della superficie e la forma adattata al palmo della mano garantiscono una trasmissione della forza ottimale e non affaticante anche con mani umide e oleose. Gli inserti di riduzione utilizzabili su entrambi i lati garantiscono una presa sicura di tutti i codoli.

    Uso:

    Per tutte le lime da officina, diritte e per meccanica di precisione.

    Fornitura:

    Impugnatura per lima inclusa cad. 1 clip con codice colore in rosso, verde e giallo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello