Impugnatura ergonomica bicomponente per lima, Lunghezza complessiva: 95mm

Codice art.: 519600 95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 95 mm
Adatta per lunghezza lime 100 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Codice del produttore 519600 95

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura bicomponente ergonomica con foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per l'etichettatura personalizzata, ad es. dei tagli delle lime. La struttura antiscivolo della superficie e la forma adattata al palmo della mano garantiscono una trasmissione della forza ottimale e non affaticante anche con mani umide e oleose. Gli inserti di riduzione utilizzabili su entrambi i lati garantiscono una presa sicura di tutti i codoli.

Uso:

Per tutte le lime da officina, diritte e per meccanica di precisione.

Fornitura:

Impugnatura per lima inclusa cad. 1 clip con codice colore in rosso, verde e giallo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello