Lima fresata, piatta a punta tronca 250 mm

Codice art.: 519120 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di finezza medio
    Distanza taglienti circa 2 mm
    Forma A
    Sezione trasversale 26×7 mm
    Lunghezza senza codolo 250 mm
    Norma DIN 7264
    Per materiale Acciaio, fusione di acciaio, rame, ottone, bronzo, ecc.
    Tipo di prodotto Lima fresata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 519120 250
    EAN / GTIN 2050001696229

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare affilatura dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. Nessun intasamento.
    Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello