Cacciavite dinamometrico TORSIOMAX n. 775 20-120 cN-m esagono 1/4″

Codice art.: 51060012
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Serie TORSIOTRONIC®
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 51060012
copia
EAN / GTIN 4018754141630
copia
Codice del produttore 51060012
copia
Numero-L L60010 1914
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • “attivazione”
  • Per il serraggio a vite a coppia controllata nella gamma CN·m e·lb
  • Per tute singole e serie
  • Serraggio lato sinistro e destro
  • Con chiave a brugola da 1/4″ (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Regolazione continua tramite scala micrometrica (scala rotante)
  • Lo sgancio della frizione impedisce il superamento dei valori impostati
  • La forma e la superficie dell'impugnatura consentono una trasmissione sicura della coppia
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
Deviazione display ± 6%

Proprietà:

  • Gr.: 12 2)
  • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
  • Lunghezza [mm]: 157 mm
  • Campo di misura cN-m: 20-120 cN·m
  • Divisione della scala [E1]: 1 cN·m
  • Peso: 180 g

Download & documenti

Della stessa famiglia "TORSIOTRONIC®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello