Giravite dinamometrico elettromeccanico N. TORSIOTRONIC 3 NO BATTERIA 30-300 cN · m misura utensile 1/4 "

Codice art.: 96511730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 3 Nm
Serie TORSIOTRONIC®
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96511730
EAN / GTIN 4018754299447
Codice del produttore 96511730
Numero-L L60010 7327

Descrizione

Descrizione:

  • Indicazione e attivazione
  • Cricchetto per punte integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5° e quindi un lavoro a grana particolarmente fine - ideale per collegamenti a vite difficili da raggiungere
  • Dopo il rilascio, il meccanismo a scorrimento impedisce di superare inavvertitamente la coppia di serraggio impostata e di serrare la vite in modo eccessivo.
  • Visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display OLED a colori luminoso e facile da usare con la batteria, leggibile praticamente da qualsiasi angolazione
  • Valutazione visiva del serraggio della vite mediante i colori del semaforo sul display e sui LED laterali
  • Visualizzazione in varie lingue
  • Lunga durata della batteria grazie alla modalità standby che consente di risparmiare la batteria. Le batterie sono facili e veloci da sostituire.
  • Memorizza fino a 2.500 operazioni di avvitamento e sequenze per la lettura e la documentazione successive sul PC utilizzando un'interfaccia micro-USB integrata
  • La coppia e le tolleranze desiderate per la valutazione del valore misurato possono essere impostate singolarmente
  • Breve tempo di familiarizzazione grazie ai comandi quasi intuitivi e alla struttura dei menu di facile comprensione
  • Tre modalità operative (clic, traccia, mantenimento del picco)
  • Segnale di arresto ottico, acustico e tattile
  • L'impugnatura per balle ottimizzata ergonomicamente garantisce un lavoro senza fatica ed è resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi dei freni e Skydrol
  • Serraggio lato sinistro e lato destro
  • Con quadro esterno da 1/4″ (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per il fissaggio di inserti femmina da 1/4″
  • Con quadrato interno da 1/4″ all'estremità dell'impugnatura (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per il montaggio di un manico a croce da 1/4″
  • Unità di misura: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • In dotazione: Software SENSOMASTER 4, cavo USB, portapunte, impugnatura a croce (misura 10)
  • Brevettato
  • Certificato a norma DIN EN ISO 6789-2:2017
  • In una robusta scatola di plastica
Deviazione display ± 4%

Proprietà:

  • Campo di misura in-oz: 42-425 in·oz
  • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
  • Lunghezza [mm]: 317 mm
  • Campo di misura cN-m: 30-300 cN·m
  • Campo di misura ft-lb: 0,2-2,3 ft·lb
  • Campo di misura in-lb: 2,6-26,6 in·lb
  • Campo di misura N-m: 0,3-3 N·m
  • Peso: 524 g

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TORSIOTRONIC®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello