Tastatore con sfera di rubino in ceramica lunghezza 50 mm 6 mm

Codice art.: 494234 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
288 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 50 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 38,5 mm
⌀ Sfera D 6 mm
⌀ Gambo S 4,5 mm
Filettatura di raccordo M4
Materiale punta Rubino
Materiale gambo ceramica
Peso 4,8 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494234 6
EAN / GTIN 2050001740571

Descrizione

Esecuzione:

Inserti tastatori per macchine utensili e di misura in ceramica con filettatura di raccordo M4.

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello