Tastatore con sfera di rubino in ceramica lunghezza 50 mm, ⌀ Sfera D: 4mm

Codice art.: 494234 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 50 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 33,5 mm
⌀ Sfera D 4 mm
⌀ Gambo S 3 mm
Filettatura di raccordo M4
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Ceramica
Peso 3,9 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494234 4
EAN / GTIN 2050002041035
Codice del produttore A-5003-0233

Descrizione

Esecuzione:

Inserti tastatori per macchine utensili e di misura in ceramica con filettatura di raccordo M4.

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello