Tastatore con sfera di rubino in ceramica lunghezza 50 mm 5 mm

Codice art.: 494234 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 50 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 33,5 mm
⌀ Sfera D 5 mm
⌀ Gambo S 3,8 mm
Filettatura di raccordo M4
Materiale punta Rubino
Materiale gambo ceramica
Peso 5 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494234 5
EAN / GTIN 2050001740588

Descrizione

Esecuzione:

Inserti tastatori per macchine utensili e di misura in ceramica con filettatura di raccordo M4.

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi